セキセイ
アドワンバインダー イエロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
65669515
品番
AD-2215-50
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
簡単取り外しの暗記シート付のカラフルなバインダー。 簡単に取り外せる暗記シート付でノートでの暗記勉強ができます。 持ち運びに便利な薄型バインダー。 カバンにもすっきり収納。
用途
簡単取り外しの暗記シート付のカラフルなバインダー
サイズ
B5-S(273×210×15)
穴数
26穴
とじ厚(mm)
7
材質(表紙)
再生PP 0.75mm厚
材質(とじ具)
ABS+PP
収納枚数(枚)
30