曜日別特売
AX-8808-00 輪島塗 蒔絵 雅風 ボールペン セキセイ 65669689

 

AX-8808-00 輪島塗 蒔絵 雅風 ボールペン セキセイ 65669689
AX-8808-00 輪島塗 蒔絵 雅風 ボールペン セキセイ 65669689

輪島塗 蒔絵 雅風 ボールペン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード65669689品番AX-8808-00
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

本製品は完成されるまでに100~130以上もの工程を経て、伝統的な手法で丁寧に作られています。 ボールペン本体の材質は、天然木の「木地」が使われております。 この天然木を使うことにより輪島塗本来の手法が活きるのです。 材質の強度を増す為に「布着せ」をして、漆の「下地」「中塗り」「上塗り」と3回の塗りと研ぎを繰り返し、艶を出し仕上げます。 最後の工程は、豪華な「蒔絵」の手法で「加飾」をします。 漆は時間が経つにつれて漆膜硬度が上がり、使い込む程に丈夫になり漆製品本来の良さを実感して頂けます。 末永くご愛用ください。

用途伝統的な手法で丹念に作られた輪島塗 蒔絵の本格派ボールペン仕様油性ボールペンタイプ中字、回転式種類鹿材質(軸)天然木(漆塗り仕上げ・蒔絵)直径×長さL(Φmm×mm)13×146インクブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする