曜日別特売
6648 オルゴール クリスタルハーモニー アーテック[学校教材・教育玩具] 65670687

6648 オルゴール クリスタルハーモニー アーテック[学校教材・教育玩具] 65670687
6648 オルゴール クリスタルハーモニー アーテック[学校教材・教育玩具] 65670687
6648 オルゴール クリスタルハーモニー アーテック[学校教材・教育玩具] 65670687
6648 オルゴール クリスタルハーモニー アーテック[学校教材・教育玩具] 65670687
6648 オルゴール クリスタルハーモニー アーテック[学校教材・教育玩具] 65670687

オルゴール クリスタルハーモニー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65670687品番6648
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥760
販売価格(税別)
691

美しい音色を奏でるコンパクトオルゴール!
あの話題曲「友よ」のオルゴールです。ゼンマイを巻くだけで美しいメロディーが響き、透明ケース越しにムーブメントの動きも楽しめます。小型で扱いやすく、木工や粘土作品と組み合わせたオリジナルクラフトにもおすすめです。

仕様曲名:友よセット内容本体のみ材質PS寸法(mm)60×72×55(ストッパー下げ時:高さ51)パッケージ箱入り
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする