曜日別特売
NO.9003-RPL_TYPEA PTFE極細波型フレキチューブ ストレート部(外径基準)1m NO.9003-RPL_TYPEAシリーズ ニチアス 65671946

NO.9003-RPL_TYPEA PTFE極細波型フレキチューブ ストレート部(外径基準)1m NO.9003-RPL_TYPEAシリーズ ニチアス 65671946
NO.9003-RPL_TYPEA PTFE極細波型フレキチューブ ストレート部(外径基準)1m NO.9003-RPL_TYPEAシリーズ ニチアス 65671946

PTFE極細波型フレキチューブ ストレート部(外径基準)1m NO.9003-RPL_TYPEAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-9399-96
内容量1本注文コード65671946品番NO.9003-RPL_TYPEA
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,519
販売価格(税別)
13,199


PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。
極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。
使用温度範囲:-40~+200℃

仕様●両端ストレート部<内径×外径×長さ>(mm):Φ8.5×Φ9.5×40●ラセン外径(mm):Φ12●常温破壊圧力(MPa):1.3●最小曲半径:9R●チューブ全長:1mアズワン品番65-9399-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする