ニチアス
PTFE極細波型フレキチューブ ストレート部(外径基準)1m NO.9003-RPL_TYPEAシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
65-9399-98
65-9399-96
65-9399-98
65-9399-94
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65671955
品番
NO.9003-RPL_TYPEA
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。
極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。
使用温度範囲:-40~+200℃
仕様
●両端ストレート部<内径×外径×長さ>(mm):Φ11×Φ12×40●ラセン外径(mm):Φ14.5●常温破壊圧力(MPa):1.0●最小曲半径:10R●チューブ全長:1m
アズワン品番
65-9399-98