20028400TM サンケースK230-2 300個入 サンコー(三甲) 65672034

サンケースK230-2 300個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(300個)注文コード65672034品番20028400TM
参考基準価格(税別)¥69,300販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。

仕様●容量(L):0.23●材質:PP●外寸法(mm):142×27●有効内寸法(mm):130×18アズワン品番65-9401-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする