曜日別特売
20017000TM サンケース K670 200個入 サンコー(三甲) 65672445

サンケース K670 200個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(200個)注文コード65672445品番20017000TM
参考基準価格(税別)¥66,600販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

リブ等を極力廃止したシンプルで、透明性に優れたタッパー式の角型容器です。

仕様●容量(L):0.67●材質:PS●外寸法(mm):166×122×51●有効内寸法(mm):145×105×41アズワン品番65-9408-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする