20440800GL803 サンボックス#36G 20440800シリーズ サンコー(三甲) 65672689

サンボックス#36G 20440800シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65672689品番20440800GL803
参考基準価格(税別)¥4,690販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498


全面ベタ目の多目的コンテナーです。

仕様●容量(L):22.1●材質:PP●外寸法(mm):506×341×168●有効内寸法(mm):455×300×152アズワン品番65-9537-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする