サンコー(三甲)
サンボックス#3B 20033400シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
65-9537-79
65-9537-79
65-9537-81
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65672698
品番
20033400GR603
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):3.2●材質:PP●外寸法(mm):339×264×48●有効内寸法(mm):307×232×35
アズワン品番
65-9537-79