20033400BL502 サンボックス#3B 20033400シリーズ サンコー(三甲) 65672707

サンボックス#3B 20033400シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-9537-81
内容量1個注文コード65672707品番20033400BL502
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798


全面ベタ目の多目的コンテナーです。

仕様●容量(L):3.2●材質:PP●外寸法(mm):339×264×48●有効内寸法(mm):307×232×35アズワン品番65-9537-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする