4804 ミニフルイダイザー Solimar Pneumatics 65672978

4804 ミニフルイダイザー Solimar Pneumatics 65672978
4804 ミニフルイダイザー Solimar Pneumatics 65672978
4804 ミニフルイダイザー Solimar Pneumatics 65672978
4804 ミニフルイダイザー Solimar Pneumatics 65672978

ミニフルイダイザー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:約50mm●材質:ステム/ステンレス、ワッシャナット/SUS、ディスク/シリコン●シリコンディスク色:青●エアー圧力(Mpa):0.2●適正風量(L/sec):1~1.5●I.D.:1/8"NPT●O.D.:1/2"UNF●取付穴(mm):Φ13注文コード65672978品番4804
参考基準価格(税別)¥9,340販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898


フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。
シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。
エアーON時には、エアー圧力によりディスクの周囲がタンク内面より浮き上がり、その隙間よりタンク内面に沿ってエアーが流れます。また、この時ディスクが振動し、粉体の流れを確実なものとします。
ミニフルイダイザーディスクは、標準フルイダイザーでは取付け出来ないきつい曲面にもフィットします。
R=100mmまで取付可能です。(標準フルイダイザーは、R=200mmまで取付け可能です。)

仕様●サイズ:約50mm●材質:ステム/ステンレス、ワッシャナット/SUS、ディスク/シリコン●シリコンディスク色:青●エアー圧力(Mpa):0.2●適正風量(L/sec):1~1.5●I.D.:1/8"NPT●O.D.:1/2"UNF●取付穴(mm):Φ13アズワン品番65-9541-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする