曜日別特売
GH30-12 ワンタッチクランプ GHシリーズ 大同興業 65673398

ワンタッチクランプ GHシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65673398品番GH30-12
参考基準価格(税別)¥21,740販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ラチェット機構により、レバーを引くだけの簡単操作。材料押さえ面は回転しないので、材料がずれにくい。ワークに傷がつきにくく、ステンレスや非鉄にもおすすめ。

仕様●開き(mm):300●フトコロ(mm):120●レール(mm):24.5×9.5●重量(kg):1.51アズワン品番65-9558-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする