BR 13X 6 メタルバンドソー BRシリーズ フナソー 65673425

メタルバンドソー BRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65673425品番BR 13X 6
参考基準価格(税別)¥11,960販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900


合金工具鋼に、独特の特殊恒温熱処理により切断力を増強した鋸刃で、特殊鋼材切断に適しています。

仕様●巾(mm):13●厚さ:0.65●山数(P):6アズワン品番65-9558-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする