曜日別特売
2320006301 ファイ6.3 マイケスタック カウンターシンク ムラキ 65673520

マイケスタック カウンターシンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65673520品番2320006301 ファイ6.3
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898


切削抵抗が軽減。
ビビリを抑制。
面粗度、真円度の向上。
スムーズな切屑排出。
再研磨可能。

仕様●ΦDc(mm):6.3●対応皿ねじ:M3●L(mm):45●d1(mm):1.5●ΦDs(mm):5●a(°):90●刃数(枚):3アズワン品番65-9565-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする