曜日別特売
- UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付き BOHLENDER 65674649

- UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付き BOHLENDER 65674649
- UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付き BOHLENDER 65674649
- UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付き BOHLENDER 65674649
- UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付き BOHLENDER 65674649

UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65674649品番-
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980


付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。
また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。
黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。
ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。
キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。
キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
コック付きポートはボディ内へチューブが貫通できませんが、キャップ内側にも1/4-28UNFメスネジがあり、付属のPFAフィッティング(半透明)で外径1/8"フッ素樹脂チューブを接続します。
各コックのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。
白色ボディトップに3個の1/4-28UNFメスネジポート付きです。キャップの耐熱は+200℃。エアーバルブ用ポート1ヵ所を除きFEP製ストップコック付きです(レバー部SUS316製)。

仕様●UNFポート:3●コック数:2●付属品:外径1/8"用フィッティング×4、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする