- Φ10mmEZソルベントプラスカラムコンプリート両端固定長セット Omnifit 65674850

- Φ10mmEZソルベントプラスカラムコンプリート両端固定長セット Omnifit 65674850
- Φ10mmEZソルベントプラスカラムコンプリート両端固定長セット Omnifit 65674850

Φ10mmEZソルベントプラスカラムコンプリート両端固定長セット

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
アズワン品番65-9643-23
内容量1式注文コード65674850品番-
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800


不活性かつ視認性に優れた中低圧液体クロマトグラフィー用のガラス空カラムです。
ガラスカラム両端外側に高耐久性のPEEKネジをはめ込み、従来品のガラスネジと比べカラム栓の脱着がスムーズとなり、しかも破損が軽減できます。
クロマトグラフィー用だけでなく固定化触媒用のリアクターとしても使用できます。
内容品や材質情報等は取扱説明書をご参照ください。

仕様●有効長:22cm●容量:17.3mL●耐熱:+4~40℃●pH安定性:1-14●耐圧:4MPaアズワン品番65-9643-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする