曜日別特売
WTY2202FK アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形) Panasonic(パナソニック) 65676445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)WTY2202FK

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
マットベージュ
注文コード
65676445
品番
WTY2202FK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥28,750販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
色
マットベージュ
仕様
ヒートサイクル:8 ℃以下
消費電力(W)
0.2 (待機時)
定格
200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)/回路
温度上昇
表面操作部 20 ℃以下
絶縁抵抗(MΩ)
(500 V絶縁抵抗計)100以上
使用周囲温度(℃)
-10 ~+40
回路方式
半導体制御方式(トランジスタ)
ランプ寿命
表示ランプ:100000 時間
引張強度(N)
電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)
使用電圧範囲(V)
AC 90 ~ 110
適合電線
【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
開閉
白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1,200 1 分間
使用周波数(MHz)
923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
注意
※適用電線以外は絶対に使用しないでください。誤って使用しますと、発火・発熱したり接触不良を起こす原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする