サンプル画像(パッケージ入り)
インダストリーコーワ
スモールローラースペア マイクロファイバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
ローラーサイズ(inch)
6
4
6
ローラーサイズ(mm)
150
100
150
毛丈(mm)
13
13
20
25
タイプ
中毛
中毛
中長毛
長毛
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
65678177
品番
15425
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
低飛散で作業効率が向上。仕上がりがきれい。水性油性兼用。
サイズ
スモール
タイプ
中毛
毛丈(mm)
13
毛材
ポリエステル
ローラーサイズ(mm)
150
ローラーサイズ(inch)
6