曜日別特売
15426 スモールローラースペア マイクロファイバー インダストリーコーワ 65678195

サンプル画像(パッケージ入り)

15426 スモールローラースペア マイクロファイバー インダストリーコーワ 65678195
15426 スモールローラースペア マイクロファイバー インダストリーコーワ 65678195

スモールローラースペア マイクロファイバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ローラーサイズ(inch)6
ローラーサイズ(mm)150
毛丈(mm)20
タイプ中長毛
内容量1パック(10本)注文コード65678195品番15426
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

低飛散で作業効率が向上。仕上がりがきれい。水性油性兼用。

サイズスモールタイプ中長毛毛丈(mm)20毛材ポリエステルローラーサイズ(mm)150ローラーサイズ(inch)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする