10202 ミニマムローラー無泡 インダストリーコーワ 65678247

サンプル画像(パッケージ入り)

10202 ミニマムローラー無泡 インダストリーコーワ 65678247
10202 ミニマムローラー無泡 インダストリーコーワ 65678247

ミニマムローラー無泡

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1パック(2本)注文コード65678247品番10202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

毛抜けが少なく泡が出にくい無泡タイプのローラー。内装塗装仕上げに最適。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装。水性油性兼用。

サイズミニマムタイプ中毛毛丈(mm)13適合塗料水性◎、油性〇、木材保護△、防水△ローラーサイズ(inch)3材質(パイル)ポリエステル材質(コア)ポリプロピレン
注意
※ハンドルは別途になります。ミニマムローラーハンドル3インチ(適合品番:10403・10463・10464・14361)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする