サンプル画像(パッケージ入り)
インダストリーコーワ
ミニマムローラーマイクロファイバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1パック(2本)
注文コード
65678326
品番
10212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
低飛散で泡が出にくいマイクロファイバータイプのローラー。木部仕上げ塗装に最適。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装。水性油性兼用。
サイズ
ミニマム
タイプ
中毛
毛丈(mm)
13
適合塗料
水性◎、油性〇、木材保護◎、防水△
ローラーサイズ(inch)
3
材質(パイル)
ポリエステル(マイクロファイバー)
材質(コア)
ポリプロピレン
注意
※ハンドルは別途になります。ミニマムローラーハンドル3インチ(適合品番:10403・10463・10464・14361)をご使用ください。