曜日別特売
10222 ミニマムローラー万能 インダストリーコーワ 65678369

サンプル画像(パッケージ入り)

10222 ミニマムローラー万能 インダストリーコーワ 65678369
10222 ミニマムローラー万能 インダストリーコーワ 65678369

ミニマムローラー万能

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1パック(2本)注文コード65678369品番10222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

万能タイプで平滑面から多少の粗面まで対応し作業性が向上。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装。水性油性兼用。

サイズミニマムタイプ中毛毛丈(mm)13適合塗料水性〇、油性〇、木材保護〇、防水△ローラーサイズ(inch)3材質(パイル)ポリエステル材質(コア)ポリプロピレン
注意
※ハンドルは別途になります。ミニマムローラーハンドル3インチ(適合品番:10403・10463・10464・14361)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする