TG5-0085 LEDネオンライト(ツリー) アルファ[販促] 65679595

TG5-0085 LEDネオンライト(ツリー) アルファ[販促] 65679595
TG5-0085 LEDネオンライト(ツリー) アルファ[販促] 65679595
TG5-0085 LEDネオンライト(ツリー) アルファ[販促] 65679595
TG5-0085 LEDネオンライト(ツリー) アルファ[販促] 65679595

LEDネオンライト(ツリー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65679595品番TG5-0085
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

明るい場所でも!

仕様●コードの長さ2m●コードの色:ホワイト●常点●USB給電式※USBアダプターは付属していません●ON/OFF切替スイッチ付●質量:約0.4kg●連結不可●屋内仕様●アクリル製のベースの穴部分にテグス等を通してご使用ください。材質ABS・PVC寸法(cm)H40×W25×D1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする