2608902015 超硬ホールソー65mm BOSCH(ボッシュ) 65680356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2608902015 超硬ホールソー65mm BOSCH(ボッシュ) 65680356
2608902015 超硬ホールソー65mm BOSCH(ボッシュ) 65680356
2608902015 超硬ホールソー65mm BOSCH(ボッシュ) 65680356
2608902015 超硬ホールソー65mm BOSCH(ボッシュ) 65680356

超硬ホールソー65mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65680356品番2608902015
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。
最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。
段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。
穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。
環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。

用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)65本体寸法(mm)67×83×67有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
注意
※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする