SLB16781 配線ダクト取付型 LED ペンダント LEDコンパクトランプΦ45用 Panasonic(パナソニック) 65680907

配線ダクト取付型 LED ペンダント LEDコンパクトランプΦ45用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光源
セード別売、LEDコンパクトランプΦ45用、100V配線ダクト用、コード70cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)
注文コード
65680907
品番
SLB16781
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様
配線ダクト取付型、LEDコンパクトランプΦ45用
幅(mm)
Φ50
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
126
電圧(V)
100
全高(mm)
625~1325 調節可能
光源
セード別売、LEDコンパクトランプΦ45用、100V配線ダクト用、コード70cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)
トランス
ランプ別売
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※コンパクトランプ、セード別売
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※引掛シーリングには取り付け不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする