888-C-2-150 ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 65681650

代表画像

ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
トラスコ品番853-2508
内容量1本注文コード65681650品番888-C-2-150
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプです。
軸部は全身総焼き入れで、ハードな作業に適しています。
後ろから叩ける貫通タイプです。

用途車両点検、メンテナンス、工場内作業など様々な用途で使用出来ます。付属品マグネット入り仕様ハンガーフック仕様その他全身総焼入トラスコ品番853-2508寸法(mm)#2×150タイプ強力貫通タイプ仕上先端ブラックポイント仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする