TG5-6056GO ギャラクシーカーテンライト(ゴールド) アルファ[販促] 65682535

TG5-6056GO ギャラクシーカーテンライト(ゴールド) アルファ[販促] 65682535
TG5-6056GO ギャラクシーカーテンライト(ゴールド) アルファ[販促] 65682535

ギャラクシーカーテンライト(ゴールド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード65682535品番TG5-6056GO
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

400球のライトが銀河のごとく煌めくギャラクシーエフェクトのカーテンライト!

仕様●コードの長さ5m●LEDカラー:ゴールド●球数:400球●コードの色:ブラック●自動点滅●DCアダプター付●質量:約0.65kg●消費電力:9W●連結2セット迄可●屋外使用OK●IP44防塵防水●コントローラーは水気を避けてご使用ください。材質PVC寸法(cm)H190×W200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする