曜日別特売
S955HHC 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683199

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S955HHC 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683199
S955HHC 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683199
S955HHC 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683199
S955HHC 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683199
S955HHC 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683199
S955HHC 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683199

超硬セーバーソーブレード(1本)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)150
有効長(mm)120
刃厚(mm)1
内容量1袋注文コード65683199品番S955HHC
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。
幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。
エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。
10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。

用途
金属中厚物用

ステンレス
鋳鉄
高張力鋼の切断
全長(mm)150山数10本体寸法(mm)25×150×1有効長(mm)120切断能力(mm)3~8(ステンレス)/~100(ステンレス管)刃厚(mm)1モデルS955HHC
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする