曜日別特売
S1159XHM 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1159XHM 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683305
S1159XHM 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683305
S1159XHM 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683305
S1159XHM 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683305
S1159XHM 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683305
S1159XHM 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683305

超硬セーバーソーブレード(1本)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)225
有効長(mm)195
内容量1袋注文コード65683305品番S1159XHM
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

個別溶接された精密超硬研磨刃です。
マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。
先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。
超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)

用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断全長(mm)225山数6~8本体寸法(mm)25×225×1.25有効長(mm)195切断能力(mm)5~175(釘の入った木材・ALC・土壁)/~175(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.25モデルS1159XHM
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする