曜日別特売
S1259XHM/10 超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ) 65683348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1259XHM/10 超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ) 65683348
S1259XHM/10 超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ) 65683348
S1259XHM/10 超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ) 65683348
S1259XHM/10 超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ) 65683348
S1259XHM/10 超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ) 65683348
S1259XHM/10 超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ) 65683348

超硬セーバーソーブレード(10本)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)300
有効長(mm)270
内容量1袋(10本)注文コード65683348品番S1259XHM/10
参考基準価格(税別)¥46,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

個別溶接された精密超硬研磨刃です。
マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。
先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。
超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)

用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断全長(mm)300山数6~8本体寸法(mm)25×300×1.25有効長(mm)270切断能力(mm)5~250(釘の入った木材・ALC・土壁)/~250(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.25モデルS1259XHM
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする