曜日別特売
S959DHM 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S959DHM 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683427
S959DHM 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683427
S959DHM 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683427
S959DHM 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683427
S959DHM 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683427
S959DHM 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683427
S959DHM 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683427

超硬セーバーソーブレード(1本)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋注文コード65683427品番S959DHM
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

個別溶接された超硬研磨刃です。
アグレッシブなアサリ形状&粗目刃で最速切断の超硬ブレードです。
テーパー形状により狭い場所でも使用可能です。
先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。
超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)

用途釘ネジの入った木材・ステンレスサッシ・塩ビパイプ・硬質木材等全長(mm)150山数6本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)4~12(ステンレス)/~100(窓枠)刃厚(mm)1.25モデルS959DHM
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする