曜日別特売
T115HHM ジグソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ) 65683445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T115HHM ジグソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ) 65683445
T115HHM ジグソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ) 65683445
T115HHM ジグソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ) 65683445
T115HHM ジグソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ) 65683445
T115HHM ジグソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ) 65683445
T115HHM ジグソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ) 65683445
T115HHM ジグソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ) 65683445
T115HHM ジグソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ) 65683445

ジグソーブレード(3本)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1式注文コード65683445品番T115HHM
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

金工厚物、ステンレス用。
刃先の折れ・ねじれに強い超硬チップ採用。
超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)。

用途金属厚物、ステンレスの切断全長(mm)92刃形-山数10本体寸法(mm)10×92×1有効長(mm)59切断能力(mm)3~5(ステンレス)/3~5(軟鋼板)刃厚(mm)1モデルT-155HHM切断直線切断
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする