用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。特性防水測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)分解能(℃)0.1サンプリング2秒表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転オートパワーオフ10分間ボタン操作がないとき、自動的に電源が切れます防水性JIS C 0920 IPX7に準拠使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)電源ボタン電池 LR44 2個電池寿命7ヶ月(1日10分使用時)材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:393×23×23(感温部含む)寸法(mm)感温部:Φ1.5×(L)18+Φ2.5×(L)281/先トガリ質量(g)30(電池含む)付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個校正証明書付き温度測定範囲(℃)-50~240