曜日別特売
SK-8940【校正ポイント指定】4ポイント 赤外線放射温度計 佐藤計量器製作所 65686148

SK-8940【校正ポイント指定】4ポイント 赤外線放射温度計 佐藤計量器製作所 65686148
SK-8940【校正ポイント指定】4ポイント 赤外線放射温度計 佐藤計量器製作所 65686148

赤外線放射温度計

(5件のレビュー)
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1台測定範囲(℃)-40~+500注文コード65686148品番SK-8940【校正ポイント指定】4ポイント
参考基準価格(税別)¥51,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

すばやく表面温度を測定出来ます。
測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。
温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。

用途
冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。
測定範囲(℃)-40~+500放射率ε=0.30~1.00(0.01単位で設定)付属品9V乾電池6F22(006P)×2本(1本は本体にセット)、ハンドストラップ(センサキャップ付)、レザーケース仕様レーザーマーカー:クラス2 / バックライト・オートパワーオフ機能付き寸法(mm)45×80×157材質(本体)ABS樹脂質量(g)151(電池含む)電源9V乾電池6F22(006P)測定精度±2℃または±2%rdgのいずれか大きい値(-19.9~+450℃)分解能100℃未満/0.1℃、100℃以上/1℃波長(nm)650距離係数D:S=10:1出力(mW)1以下温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)校正証明書付き
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33191794
2020-05-08
用途: 人体測定
株式会社鍵田組建設業・工事業

この商品は 人体は無理みたいでした。。。。表記しててほしかった。

2が参考にしています
対象商品 : 33191785
2017-12-07
用途: 油圧機器の温度管理によるメンテナンス
有限会社西原エンジニアリング

手の届かない場所、危険な回転体の温度も瞬時に確認できてとても重宝しています。

対象商品 : 33191785
2017-08-06
用途: ケーブル表面温度の測定
建設業・工事業

起動も早く、バックライト付きで見やすい。カバーもついており、汚れにくい。

対象商品 : 33191785
2017-05-22
用途: 製品の温度測定
株式会社 ひかり商会卸売・小売業

測定温度にバラツキを感じる、価格が安いせいなのかな

対象商品 : 33191785
2016-11-21
用途: 食品製造作業
農・林・水産業

使いやすく、機械の設定温度と実測の物体温度の違いを図るのに役立った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする