曜日別特売
R945-18W-MPA シェルフラック レクタ(recta) ダイシン 65690355

 

R945-18W-MPA シェルフラック レクタ(recta) ダイシン 65690355
R945-18W-MPA シェルフラック レクタ(recta) ダイシン 65690355
R945-18W-MPA シェルフラック レクタ(recta) ダイシン 65690355
R945-18W-MPA シェルフラック レクタ(recta) ダイシン 65690355
R945-18W-MPA シェルフラック レクタ(recta) ダイシン 65690355
R945-18W-MPA シェルフラック レクタ(recta) ダイシン 65690355
R945-18W-MPA シェルフラック レクタ(recta) ダイシン 65690355

シェルフラック レクタ(recta)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
(フレーム)ホワイト、(棚板)ガレットオーク
(フレーム)ホワイト、(棚板)ガレットオーク
(フレーム)ブラック、(棚板)ガレットオーク
(フレーム)ホワイト、(棚板)アンバーウォールナット
(フレーム)ブラック、(棚板)アンバーウォールナット
棚段数天地5段(棚板4枚付、最上段棚板なし)
質量(kg)28.9
内容量1台注文コード65690355品番R945-18W-MPA
参考基準価格(税別)¥173,800販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

空気を通し、気配を通し、空間を分断することなく「見せる収納」。シンプルなフレームと棚板だけで構成されたシェルフラック。飾り棚としてだけでなく、モニターモデル・ワードローブモデルと合わせる事で機能的ながら人が集まり安らぐ空間を創造します。

グリーン購入法適合(フレーム)ホワイト、(棚板)ガレットオーク棚段数天地5段(棚板4枚付、最上段棚板なし)耐荷重(kg/段)30材質(フレーム)スチール、(表面材)メラミン化粧板、(芯材)パーティクルボード間口(mm)900奥行(mm)450高さ(mm)1847質量(kg)28.9
注意
※高さH1400以上のフレームについては2台以上連結してご使用下さい。(連結例参照)※棚板ピッチの変更は出来ません。※連結金具は別売りです。レイアウトに合わせて別途手配して下さい。(RGA-RW・RGA-RB)※フレームは必ず床固定金具(RGA-YW・RGA-YB)か壁固定金具(RGA-KW・RGA-KB)にて厳重に固定を行ってください。※高さの異なるフレームの連結も可能です。※固定について床の種類に合わせてアンカーボルトやセルフタップアンカーを別途ご用意下さい。※パーテーション・造作壁への固定は出来ません。※地震時など本体の揺れが生じますので窓やガラスパーテーションの前には設置不可です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする