ダイシン
シェルフラック レクタ(recta)/レクタベーシック(recta basic)用スチールバックパネル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
質量(kg)
5
5
2.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65690924
品番
R900-BPS-W
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シェルフラック レクタ(recta)/レクタベーシック(recta basic)用オプションスチールバックパネルです。
材質
(表面材)メラミン化粧板、(芯材)パーティクルボード
質量(kg)
5
色
ホワイト
高さ(mm)
400
奥行(mm)
20
間口(mm)
900
グリーン購入法
適合
注意
※バックパネルは、上下の棚板が入っていない場合は取付できません。取り付けの際は、上下に棚板がある事をご確認下さい。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません