曜日別特売
63403 粉末タイプ毎日1杯の青汁無糖20包 伊藤園 65692638

粉末タイプ毎日1杯の青汁無糖20包

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(20本×10箱)
注文コード
65692638
品番
63403
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥14,018
販売価格(税別)
¥12,980

7種の国産素材(大麦若葉、緑茶、ほうれん草、ブロッコリー、
ケール、長命草(ボタンボウフウ)、大根葉)と食物繊維・生きた
乳酸菌・活きた酵素が摂れる糖類不使用の粉末青汁です。

賞味期限
12ヵ月
アズワン品番
65-0417-54
原材料
食物繊維、大麦若葉粉末、緑茶粉末、ほうれん草粉末、ブロッコリー粉末、ケール粉末、米こうじ粉末、ボタンボウフウ粉末、スピルリナ、ケフィア粉末(乳成分を含む)、でん粉、大根葉粉末
アレルギー
乳
栄養成分
エネルギー:13kcal、たんぱく質:0.1~0.6g、脂質:0~0.3g、炭水化物:4.8g、糖質:0.2~1.2g、糖類:0.1~0.5g、食物繊維:4.2g、食塩相当量:0~0.02g、カリウム:15~78mg、ビタミンK:12~68μg ※糖類は一切使用していません。本品に含まれる糖類は主に野菜粉末に由来するものです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする