ノ-3HAT キャンパスノートプリント貼付用ドットA罫 コクヨ 65692708

ノ-3HAT キャンパスノートプリント貼付用ドットA罫 コクヨ 65692708
ノ-3HAT キャンパスノートプリント貼付用ドットA罫 コクヨ 65692708

キャンパスノートプリント貼付用ドットA罫

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード65692708品番ノ-3HAT
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

手書きのノートとプリントをひとつにまとめられる、
ちょっと大きめのノートです。
ドット入り罫線で「美しく書く」もサポート。

用途大会・コンクール記念品に、オープンキャンパス・見学会記念品に、入塾記念品に枚数30罫線ドット入り罫線材質表紙:板紙、中紙:上質紙(森林認証紙)サイズB5ノビ寸法(縦×横)(mm)266×198A罫罫幅(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65692708
2023-09-15
用途: 事務用品
教育・研究機関

A4用紙がそのまま貼れる、と思って購入。そのまま貼れるのはB5でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする