メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
鋼板製逆風防止ダンパー ダクト中間取付タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
247
96
146
197
247
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65692920
品番
AT-250CDC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ダクト中間取付タイプ
材質:鋼板
用途
中間接続用
材質
鋼板
寸法A(mm)
247
寸法B(mm)
300
適合パイプ
Φ250
注意
※台所など油煙の発生する場所では使用しないでください。
※必ず換気扇と併用してください。
※点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。