U45LCW-2.0S 45°片ヘルール付エルボ フローバル 65693157

U45LCW-2.0S 45°片ヘルール付エルボ フローバル 65693157
U45LCW-2.0S 45°片ヘルール付エルボ フローバル 65693157

45°片ヘルール付エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ2.0S
内容量1個注文コード65693157品番U45LCW-2.0S
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。
この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。
洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。
内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。
食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。

用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)サイズ2.0S質量(g)280寸法A(mm)46.6寸法t(mm)1.5寸法B(mm)25.1寸法OD(mm)50.8寸法ID(mm)47.8
関連資料:(0.36MB)
注意
※写真は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする