曜日別特売
UC2KTC-2.0S 低圧型クランプ フローバル 65693507

UC2KTC-2.0S 低圧型クランプ フローバル 65693507
UC2KTC-2.0S 低圧型クランプ フローバル 65693507

低圧型クランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ2.0S
内容量1個注文コード65693507品番UC2KTC-2.0S
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ISO20°ヘルール用

用途
適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
材質SUS304サイズ2.0S質量(g)200寸法A(mm)74寸法D(mm)16寸法B(mm)108寸法C(mm)62
関連資料:(0.31MB)
注意
※写真は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする