フローバル
ヘルールガスケット(ツバ無)/EPDM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
1.5S
1.0S
1.5S
2.0S
2.5S
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65693541
品番
UPKB-1.5S-EPDM
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
EPDMエチレンプロピレンゴムのため、耐熱性に優れており、水・熱水・酸性・アルカリ性溶液に強いです。
用途
適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
材質
EPDM
サイズ
1.5S
寸法A(mm)
50.3
寸法C(mm)
35.9
寸法PCD(mm)
43.5
関連資料:
(0.31MB)
注意
※写真は代表画像です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材