曜日別特売
10183057【ワケあり】 真鍮釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 65695158

 

10183057【ワケあり】 真鍮釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 65695158
10183057【ワケあり】 真鍮釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 65695158
10183057【ワケあり】 真鍮釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 65695158
10183057【ワケあり】 真鍮釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 65695158

真鍮釘 丸頭

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(14本)
注文コード
65695158
品番
10183057【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。

用途
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
119-7514
材質
真鍮
長さ(mm)
45
質量(g)
25.4
長さL(mm)
45
頭径D(Φmm)
5.3
アズワン品番
64-8329-64
頭部
丸頭
胴部形状
ストレート
呼び径d(mm)
#13(2.4)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
注意
※強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする