曜日別特売
63636 ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO DAYTONA(デイトナ) 65696736

63636 ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO DAYTONA(デイトナ) 65696736
63636 ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO DAYTONA(デイトナ) 65696736
63636 ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO DAYTONA(デイトナ) 65696736
63636 ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO DAYTONA(デイトナ) 65696736
63636 ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO DAYTONA(デイトナ) 65696736
63636 ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO DAYTONA(デイトナ) 65696736
63636 ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO DAYTONA(デイトナ) 65696736
63636 ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO DAYTONA(デイトナ) 65696736
63636 ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO DAYTONA(デイトナ) 65696736
63636 ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO DAYTONA(デイトナ) 65696736
63636 ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO DAYTONA(デイトナ) 65696736
63636 ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO DAYTONA(デイトナ) 65696736
63636 ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO DAYTONA(デイトナ) 65696736
63636 ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO DAYTONA(デイトナ) 65696736
63636 ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO DAYTONA(デイトナ) 65696736

ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード65696736品番63636
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

風量とプラズマイオンを強化し、ヘルメットやグローブ、ブーツまでスピーディーに乾燥・消臭。
送風口を広く設計したことで、ヘルメットの淵やブーツ内部など、乾きにくい部分もしっかりケアできます。
村田製作所のイオナイザ技術を採用したプラズマイオン発生器です。
【イオニシモユニット】
プラズマ放電によりイオンとラジカル活性種を放出し、カビ菌やアレル物質に付着して、酸化分解する効果があります。
【風力調整】
風量が3段階で調整可能です。メモリー機能を搭載し、前回の設定でそのまま稼働可能。
【タイマー機能】
1・2・4時間で切タイマーの設定が可能です。
タイマーインジケータで残り時間を表示、タイマーボタンの長押しでオートモードに切り替え可能。
オートモードでは、短時間の強稼働による乾燥、長時間の弱稼働による消臭と効率的に使用できます。
【グローブホルダー】
付属のグローブホルダーを使用すればグローブの消臭、乾燥にも使用できます。
立て掛けて使用できるので、重量のあるブーツやシューズにも対応。
【USB電源採用】
USB-C to Cケーブル付属で、PD電源にも対応。場所を選ばず手軽に使用可能
お手持ちのスマートフォン用充電アダプターやモバイルバッテリーで使用可能です。

用途
ヘルメット・グローブからブーツまで、大風量でスピーディーに消臭&乾燥【意匠登録出願中】
広い送風口設計で乾きにくいヘルメットの淵まで風を届け、立てかけ使用でブーツやシューズ内部までしっかりケア
村田製作所が開発したプラズマイオン発生器を採用。カビ菌やアレル物質を酸化分解
3段階の風量調整。タイマー機能(1・2・4時間)やオートモードを選択でき、目的に合わせて効率よく乾燥・消臭
本体サイズ:W215×D265×H115mm/800g、電源:DC5V2A / USB Cタイプ / 消費電力:11.5W(風量・強)
電源DC5V2A / USB Cタイプ本体質量(g)800本体サイズ(mm)W215×D265×H115危険物の類別非危険物
注意
※ 電源アダプターは付属しておりません。市販品をご使用ください。
※ USB DC5V(2A)以上のアダプターをご使用ください。
※ イオニシモは村田製作所の登録商標です。
※ 意匠登録出願中
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする