ミヤマ(三山)
メンロード30/2 綿100%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色番
L108
L108
L108
D142
D157
D159
D161
D162
D163
D165
D166
D167
D184
D185
D188
D190
D191
D192
D196
D198
D199
D203
D204
D206
D208
D209
D238
D241
D243
D244
D245
D246
D249
D250
D251
D253
D256
D258
D260
D268
D293
D295
D297
L101
L102
L103
L104
L107
L110
L111
L114
L115
L116
L118
L119
L120
L121
L124
L128
L129
L139
L143
L144
L145
L146
L210
L211
L213
L216
L222
L225
L234
L263
L266
M130
M132
M135
M138
M148
M149
M151
M153
M172
M173
M174
M180
M194
M205
M221
M229
M230
M231
M235
M259
M273
黒
全179種類を一覧で見る
内容量
1本(0.94kg)
注文コード
65697836
品番
1403022-0108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
定番綿糸、業界トップカラー数、コーマ糸(きれいな糸)。
用途
ニット工業用糸
色番
L108
質量(kg)
0.94
混率(%)
綿100
番手
30/2