曜日別特売
TRGW00086 BIGRED 工具セット(86点) BIG RED 65699787

TRGW00086 BIGRED 工具セット(86点) BIG RED 65699787
TRGW00086 BIGRED 工具セット(86点) BIG RED 65699787

BIGRED 工具セット(86点)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード65699787品番TRGW00086
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

1/4”(6.35mm)1/2”(12.7mm)ソケット工具セット 入組点数86点 携帯性に便利な持ち手付モデル

セット内容
18pcs1/2”ソケット8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27mm・2pcsエクステンションバー、アダプター・12pcs1/4”ソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13mm
・5pcsスクリュードライバーSL5×75、SL6×100mm、SL6×150mm、PH1×75、PH1×100mm・9pcs六角レンチ1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm・10pcsコンビネーションスパナ6、8、9、10、11、12、13、14、15、17mm・12pcsビットSL3、4、5、6、7mmPH0、1、2、3、4mmPZ×2・1pc1/2”ラチェットレンチ・1pc1/2”ユニバーサルジョイント・1pcエクステンションバー1/2”×5”・1pc1/4”ラチェットレンチ・1pc6”コンビネーションプライヤー・1pc10”プライヤー・1pc1/2”ラチェットハンドル・10pcsブレード18mmワイド・1pcユーティリティナイフ18mm刃・1pcエクステンションバー1/4”×3”・1pc6”ロングノーズプライヤー・1pc8”ロッキングプライヤー・1pcマグネットホルダー60mm・1pcメジャー3×16mm
質量(kg)10.3差込角(mm[inch])6.35(1/4)、12.7(1/2)入組点数86本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×220×250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする