ホーコス
ステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
180
180
220
280
320
380
420
480
寸法A(mm)
340
240
290
340
390
440
490
540
590
690
790
890
全52種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65709639
品番
FGS-2515N
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
漏煙試験合格品 厨房フード内の排気ダクト用の防火シャッターです。
セット内容
温度センサーヒューズ120℃(東京消防庁基準適合品)、風量調整機能付
材質
ステンレスSUS430
質量(kg)
3
奥行(mm)
65
寸法A(mm)
340
寸法B(mm)
180
注意
※取付はお客様で御願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません