曜日別特売
FGS-4520N ステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード) ホーコス 65709824

FGS-4520N ステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード) ホーコス 65709824
FGS-4520N ステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード) ホーコス 65709824
FGS-4520N ステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード) ホーコス 65709824
FGS-4520N ステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード) ホーコス 65709824

ステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
寸法B(mm)220
寸法A(mm)540
内容量1台注文コード65709824品番FGS-4520N
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

漏煙試験合格品 厨房フード内の排気ダクト用の防火シャッターです。

セット内容温度センサーヒューズ120℃(東京消防庁基準適合品)、風量調整機能付材質ステンレスSUS430質量(kg)4.4奥行(mm)65寸法A(mm)540寸法B(mm)220
注意
※取付はお客様で御願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする