曜日別特売
FGS-7035N ステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード) ホーコス 65710043

FGS-7035N ステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード) ホーコス 65710043
FGS-7035N ステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード) ホーコス 65710043
FGS-7035N ステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード) ホーコス 65710043
FGS-7035N ステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード) ホーコス 65710043

ステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
寸法B(mm)380
寸法A(mm)790
内容量1台注文コード65710043品番FGS-7035N
参考基準価格(税別)¥50,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

漏煙試験合格品 厨房フード内の排気ダクト用の防火シャッターです。

セット内容温度センサーヒューズ120℃(東京消防庁基準適合品)、風量調整機能付材質ステンレスSUS430質量(kg)8.2奥行(mm)65寸法A(mm)790寸法B(mm)380
注意
※取付はお客様で御願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする