エレコム
SDカード Class10 UHS-I U1 読出30MB/s 高速データ転送 著作権保護機能 メモリーカード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
記憶容量(GB)
16
32
64
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65710549
品番
MF-HCSD128GU11A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
デジタル一眼レフカメラで撮影した写真画像や、デジタルビデオカメラで撮影した動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のSDメモリカード。
質量(g)
約2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24.0×2.1×32.0
メモリー容量
128GB
インターフェイス
SD
転送速度(MB/sec)
読み出し:30
メモリ規格
SDXC
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
Class10,UHS-I,U1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65710549
MF-HCSD128GU11A
70244773
MF-FS128GU11R
SDカード UHS-I Class10 読込45MB/s データ復旧サービス メモリーカード
エレコム
1個
¥
8,298
税込
¥9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です